Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63133180067
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63133180067
EAN/GTIN:
     4014586612577
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075060
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.04 m
PackagingHeight:
0.045 m
GrossWeight:
0.0892 kg
CountryOfOrigin:
US
Schnitttiefe:
25 mm
Bohr-Ø:
18 mm
AAA294f001:
18 mm
AAC529f001:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall, lochsäge
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.