Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63133230067
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63133230067
EAN/GTIN:
     4014586613413
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075060
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.04 m
PackagingHeight:
0.045 m
GrossWeight:
0.1064 kg
CountryOfOrigin:
US
Schnitttiefe:
25 mm
Bohr-Ø:
23 mm
AAA294f001:
23 mm
AAC529f001:
25 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.