Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63133270067
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63133270067
EAN/GTIN:
     4014586613826
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075060
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.04 m
PackagingHeight:
0.045 m
GrossWeight:
0.119 kg
CountryOfOrigin:
US
Schnitttiefe:
25 mm
Bohr-Ø:
27 mm
AAA294f001:
27 mm
AAC529f001:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall, lochsäge
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.