Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63134150051
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63134150051
EAN/GTIN:
     4014586612164
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075060
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.04 m
PackagingHeight:
0.045 m
GrossWeight:
0.0866 kg
CountryOfOrigin:
US
Schnitttiefe:
25 mm
Bohr-Ø:
15 mm
AAA294f001:
15 mm
AAC529f001:
25 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.