Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4014586386782
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502161220
EAN/GTIN:
     4014586386782
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029920
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.197 m
PackagingWidth:
0.094 m
PackagingHeight:
0.029 m
GrossWeight:
0.1248 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
65 mm
Länge:
50 mm
Aufnahme:
SLP
VE:
3 St
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt fein, kreissägeblatt
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 30,20*
€ 38,25*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 30,24*
€ 38,29*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,96*
€ 39,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 32,37*
€ 41,69*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,75*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.