Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59289 Herst.-Nr.: 63717110043 EAN/GTIN: 4014586211268 |
| |
|
| | |
| Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 68053000 | DisGroup: | 04 | PackagingLength: | 0.175 m | PackagingWidth: | 0.105 m | PackagingHeight: | 0.02 m | GrossWeight: | 0.0382 kg | CountryOfOrigin: | US | Korn: | 80 | VE: | 5 St | AAA029f001: | 80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,66* | € 1,804* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,408* | € 2,06* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,06* | € 4,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,09* | € 4,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,12* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|