Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-63717293020 Herst.-Nr.: 63717293020 EAN/GTIN: 4014586399157 |
| |
|
| | |
| Passend zur großen Dreiecks-Schleifplatte mit Kantenlänge 130 mm. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 68052000 | DisGroup: | 04 | PackagingLength: | 0.2 m | PackagingWidth: | 0.15 m | PackagingHeight: | 0.032 m | GrossWeight: | 0.1438 kg | CountryOfOrigin: | US | Korn: | 60 | VE: | 16 St |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,35* | € 16,17* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,42* | € 16,19* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,70* | € 16,59* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 11,77* | € 16,68* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,81* | € 16,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|