Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Geradschleifer 28 000/min GSZ 8-280 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72231660000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72231660000
EAN/GTIN:
     4014586879505
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro-geradschleifer fein
elektro geradschleifer
Auf einen Blick
•Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, auch für den halbstationären Einsatz geeignet.

FEIN Vorteile
•Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
•Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.

Lieferumfang
•1 Spannzange Ø 6 mm
•1 Gabelschlüssel SW13
•1 Gabelschlüssel SW17

Top-Features
•Kompakte Bauform für Einsatz an besonders beengten Stellen, Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (z. B. als Kopierfräse).
•Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
•Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672959
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.395 m
PackagingWidth:
0.165 m
PackagingHeight:
0.12 m
GrossWeight:
2.448 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
750 W
Leistungsabgabe:
400 W
Leerlaufdrehzahl:
28 000 1/min
Schleifkörper max. Ø:
45 mm
Spannzange max. Ø:
8 mm
Spannhals-Ø:
43 mm
Fräser max. Ø:
12 mm
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
1,40 kg
Top-Features:
Kompakte Bauform für Einsatz an besonders beengten Stellen, Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (z. B. als Kopierfräse). | Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz. | Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
FEIN Vorteile:
Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last. | Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,08*
€ 269,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63207135000
ab € 24,07*
Zubehör
Fein
63207132000
ab € 25,07*
Zubehör
Fein
63207133000
ab € 25,06*
Zubehör
Fein
63207134000
ab € 23,94*
Zubehör
Fein
63207131000
ab € 20,98*
Zubehör
Fein
63207130000
ab € 21,80*
Zubehör
Fein
63207128000
ab € 20,81*
Zubehör
Fein
63207129000
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.