Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Geradschleifer 9 900/min GSZ 11-90 PERL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72232360000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72232360000
EAN/GTIN:
     4014586880525
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro geradschleifer
Auf einen Blick
•Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.

FEIN Vorteile
•Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
•Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
•Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
•Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.

Lieferumfang
•1 Spannzange Ø 8 mm
•1 Gabelschlüssel SW13
•1 Gabelschlüssel SW17

Top-Features
•Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
•Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
•Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672959
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.195 m
PackagingWidth:
0.69 m
PackagingHeight:
0.183 m
GrossWeight:
4.054 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
1010 W
Leistungsabgabe:
620 W
Leerlaufdrehzahl:
2 900 - 9 900 1/min
Polierwerkzeug Ø:
80 mm
Schleifkörper max. Ø:
50 mm
Spannzange max. Ø:
8 mm
Spannhals-Ø:
43 mm
Fräser max. Ø:
12 mm
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
2,20 kg
Top-Features:
Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren). | Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz. | Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
FEIN Vorteile:
Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge. | Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last. | Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug. | Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,63*
€ 685,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,51*
€ 669,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 561,10*
€ 667,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,43*
€ 649,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 544,89*
€ 648,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 544,48*
€ 647,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,20*
€ 641,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,53*
€ 628,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63207135000
ab € 24,06*
Zubehör
Fein
63207132000
ab € 25,04*
Zubehör
Fein
63207133000
ab € 25,02*
Zubehör
Fein
63207134000
ab € 24,03*
Zubehör
Fein
63207131000
ab € 21,03*
Zubehör
Fein
63207130000
ab € 21,72*
Zubehör
Fein
63207128000
ab € 20,84*
Zubehör
Fein
63207129000
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.