Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Geradschleifer 28 000/min GSZ 4-280 EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72232460000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72232460000
EAN/GTIN:
     4014586880594
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Auf einen Blick
•Äußerst handlicher Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Entgratarbeieten an besonders schwer zugänglichen Stellen.

FEIN Vorteile
•Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
•Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.

Lieferumfang
•1 Spannzange Ø 6 mm
•1 Gabelschlüssel SW13
•1 Gabelschlüssel SW17

Top-Features
•Langer, schlanker Hals sowie max. Fadenmaß von 210 mm ermöglichen tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
•Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
•Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672959
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.59 m
PackagingWidth:
0.19 m
PackagingHeight:
0.16 m
GrossWeight:
3.313 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
350 W
Leistungsabgabe:
170 W
Leerlaufdrehzahl:
13 000 - 28 000 1/min
Schleifkörper max. Ø:
20 mm
Spannzange max. Ø:
6 mm
Spannhals-Ø:
43 mm
Fräser max. Ø:
12 mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,50 kg
Top-Features:
Langer, schlanker Hals sowie max. Fadenmaß von 210 mm ermöglichen tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren). | Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern. | Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
FEIN Vorteile:
Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik. | Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,04*
€ 523,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,68*
€ 505,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,29*
€ 488,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63207135000
ab € 24,07*
Zubehör
Fein
63207132000
ab € 25,07*
Zubehör
Fein
63207133000
ab € 25,06*
Zubehör
Fein
63207134000
ab € 23,94*
Zubehör
Fein
63207131000
ab € 20,98*
Zubehör
Fein
63207130000
ab € 21,80*
Zubehör
Fein
63207128000
ab € 20,81*
Zubehör
Fein
63207129000
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.