Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Nibbler
>
Artikel
FEIN Knabber bis 1,6 mm BLK 1.6 E
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7027-72323860000
Hersteller:
Fein
Herst.-Nr.:
72323860000
EAN/GTIN:
4014586869858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Auf einen Blick
•Universeller Knabber für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche.
FEIN Vorteile
•QuickIN-Schnellwechselsystem.
•Hohe Schneidgeschwindigkeit.
•Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
•Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
•Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
•Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
•5 Meter Kabel.
•Edelstahl bis 0,7 mm.
•Nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe.
Lieferumfang
•1 Matrizenträger für Trapez- u. Wellblech
•1 Matrize (3 01 09 141 00 3)
•1 Stempel (6 36 02 048 00 4)
Top-Features
•Nahezu unverwüstlich. Ideal für den flexiblen und universellen Einsatz bei Blechstärken bis 1,6 mm.
•Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
•In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672985
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.4 m
PackagingWidth:
0.26 m
PackagingHeight:
0.09 m
GrossWeight:
3.194 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
350 W
Leistungsabgabe:
210 W
Hubzahl:
800 1/min
Schneidgeschwindigkeit:
1,9 m/min
Stahl bis 400 N/mm²:
1.6 mm
Stahl bis 600 N/mm²:
1.0 mm
Stahl bis 800 N/mm²:
0.7 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²:
3 mm
Schneidspurbreite:
5 mm
Eintauch-Ø mit Matrize:
22 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen):
30 / 35 mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,80 kg
Top-Features:
Nahezu unverwüstlich. Ideal für den flexiblen und universellen Einsatz bei Blechstärken bis 1,6 mm. | Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf. | In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
FEIN Vorteile:
QuickIN-Schnellwechselsystem. | Hohe Schneidgeschwindigkeit. | Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit. | Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize. | Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. | Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen. | 5 Meter Kabel. | Edelstahl bis 0,7 mm. | Nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe.
AAC797f001:
1.9 m/min
AAC630f001:
350 W
AAC792f001:
1.6 mm
AAC793f001:
1 mm
AAC794f001:
0.7 mm
AAC795f001:
2.5 mm
AAC798f001:
5 mm
AAA729f001:
1500 1/min
AAA003f001:
1.8 kg
... >
Lager 7027
>
Blechbearbeitung
>
Knabber
Weitere Suchbegriffe:
Nager
,
Nibbler
,
Profilnibbler
,
fein blechnibbler
,
blechnibbler
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 524,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,15*
€ 701,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,83*
€ 663,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,19*
€ 644,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,74*
€ 631,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,05*
€ 623,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kunststoff-Box
Fein
33901119000
ab € 4,06*
Zubehör
Matrize, VE 1 St
Fein
30109141003
ab € 49,11*
Zubehör
Matrize, VE 2 St
Fein
30109141020
ab € 78,17*
Zubehör
Matrize, VE 5 St
Fein
30109141030
ab € 171,25*
Zubehör
Matrizenträger
Fein
30109154007
ab € 192,19*
Zubehör
Profil-Set 160
Fein
92602071019
ab € 350,79*
Zubehör
Schneidpaste
Fein
32132020129
ab € 15,26*
Zubehör
Stempel und Matrize
Fein
63602048013
ab € 61,58*
Zubehör
Stempel, VE 1 St
Fein
63602048004
ab € 19,76*
Zubehör
Stempel, VE 10 St
Fein
63602048050
ab € 137,62*
Zubehör
Stempel, VE 5 St
Fein
63602048040
ab € 79,04*
Zubehör
Werkzeugkoffer
Fein
33901118010
ab € 36,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen