Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Knabber bis 1,6 mm BLK 1.6 LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72323960000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72323960000
EAN/GTIN:
     4014586869926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Auf einen Blick
•Kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche im Dach- und Fassadenbau.

FEIN Vorteile
•QuickIN-Schnellwechselsystem.
•Hohe Schneidgeschwindigkeit.
•Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
•Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
•5 Meter Kabel.
•Edelstahl bis 0,7 mm.

Lieferumfang
•1 Matrizenträger
•1 Matrize für Trapezbleche (3 13 09 122 00 5)
•1 Stempel (6 36 02 049 00 8)
•1 Verschleißplatte

Top-Features
•Der Spezialist für kompromissloses Bearbeiten von Trapezblechen bis 160 mm Sickentiefe.
•Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
•In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672985
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.42 m
PackagingWidth:
0.37 m
PackagingHeight:
0.12 m
GrossWeight:
3.559 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
350 W
Leistungsabgabe:
210 W
Hubzahl:
800 - 1 500 1/min
Schneidgeschwindigkeit:
2,7 m/min
Stahl bis 400 N/mm²:
1.6 mm
Stahl bis 600 N/mm²:
1.0 mm
Stahl bis 800 N/mm²:
0.7 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²:
3 mm
Schneidspurbreite:
5 mm
Eintauch-Ø mit Matrize:
24 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen):
65 / 70 mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,90 kg
Top-Features:
Der Spezialist für kompromissloses Bearbeiten von Trapezblechen bis 160 mm Sickentiefe. | Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf. | In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
FEIN Vorteile:
QuickIN-Schnellwechselsystem. | Hohe Schneidgeschwindigkeit. | Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. | Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen. | 5 Meter Kabel. | Edelstahl bis 0,7 mm.
AAC797f001:
2.7 m/min
AAC630f001:
350 W
AAC792f001:
1.6 mm
AAC793f001:
1 mm
AAC794f001:
0.7 mm
AAC795f001:
2.5 mm
AAC798f001:
5 mm
AAA729f001:
1500 1/min
AAA003f001:
1.9 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 740,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,99*
€ 992,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,54*
€ 919,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,88*
€ 906,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,88*
€ 894,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,45*
€ 881,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,08*
Zubehör
Fein
31309122005
ab € 65,69*
Zubehör
Fein
31309122020
ab € 118,92*
Zubehör
Fein
31309122030
ab € 279,95*
Zubehör
Fein
32132020129
ab € 15,25*
Zubehör
Fein
63602049017
ab € 136,19*
Zubehör
Fein
63602049008
ab € 58,74*
Zubehör
Fein
63602049040
ab € 106,44*
Zubehör
Fein
63602049050
ab € 235,12*
Zubehör
Fein
31309121002
ab € 11,24*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.