Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Nibbler
>
Artikel
FEIN Knabber bis 1,3 mm BLK 1.3 TE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7027-72324160000
Hersteller:
Fein
Herst.-Nr.:
72324160000
EAN/GTIN:
4014586870069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Auf einen Blick
•Kompakter und schneller Knabber für Trapezbleche.
FEIN Vorteile
•Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
•Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
•Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
•Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
•QuickIN Schnellwechselsystem.
•Edelstahl bis 0,6 mm.
•Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
•5 Meter Kabel.
Lieferumfang
•1 Matrize für Trapezblech (3 01 09 170 00 1)
•1 Stempel (6 36 02 050 00 0)
Top-Features
•In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
•2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
•Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672985
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.26 m
PackagingWidth:
0.4 m
PackagingHeight:
0.09 m
GrossWeight:
3.1206 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
350 W
Leistungsabgabe:
210 W
Hubzahl:
1 000 - 1 800 1/min
Schneidgeschwindigkeit:
2,3 m/min
Stahl bis 400 N/mm²:
1.3 mm
Stahl bis 600 N/mm²:
0.8 mm
Stahl bis 800 N/mm²:
0.6 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²:
2 mm
Schneidspurbreite:
4 mm
Eintauch-Ø mit Matrize:
19 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen):
25 / 30 mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,80 kg
Top-Features:
In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger. | 2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt. | Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
FEIN Vorteile:
Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen. | Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize. | Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm. | Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit. | QuickIN Schnellwechselsystem. | Edelstahl bis 0,6 mm. | Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. | 5 Meter Kabel.
AAC797f001:
2.3 m/min
AAC630f001:
350 W
AAC792f001:
1.3 mm
AAC793f001:
0.8 mm
AAC794f001:
0.6 mm
AAC795f001:
2 mm
AAC798f001:
4 mm
AAA729f001:
1800 1/min
AAA003f001:
1.8 kg
... >
Lager 7027
>
Blechbearbeitung
>
Knabber
Weitere Suchbegriffe:
Nager
,
Nibbler
,
Profilnibbler
,
fein blechnibbler
,
blechnibbler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 482,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,96*
€ 663,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,57*
€ 618,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,77*
€ 595,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,04*
€ 587,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,83*
€ 574,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kunststoff-Box
Fein
33901119000
ab € 3,99*
Zubehör
Matrize, VE 1 St
Fein
30109170001
ab € 166,08*
Zubehör
Matrize, VE 2 St
Fein
30109170040
ab € 262,76*
Zubehör
Schneidpaste
Fein
32132020129
ab € 15,29*
Zubehör
Stempel und Matrize im Set
Fein
30109170030
ab € 201,72*
Zubehör
Stempel und Matrize im Set
Fein
30109169030
ab € 183,96*
Zubehör
Stempel, Blechstärke 1,3 mm, VE 1 St
Fein
63602050000
ab € 17,55*
Zubehör
Stempel, Blechstärke 1,3 mm, VE 10 St
Fein
63602050010
ab € 123,10*
Zubehör
Stempel, Blechstärke 1,3 mm, VE 5 St
Fein
63602050030
ab € 70,80*
Zubehör
Werkzeugkoffer
Fein
33901118010
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen