Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Knabber bis 1,3 mm BLK 1.3 CSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72324260000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72324260000
EAN/GTIN:
     4014586870137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Auf einen Blick
•Kompakter und schneller Knabber für Wellbleche.

FEIN Vorteile
•Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
•Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
•Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
•QuickIN Schnellwechselsystem.
•Edelstahl bis 0,6 mm.
•Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
•5 Meter Kabel.

Lieferumfang
•1 Matrize für Wellblech (3 01 09 169 00 9)
•1 Stempel (6 36 02 050 00 0)

Top-Features
•In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
•2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
•Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672985
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.4 m
PackagingWidth:
0.26 m
PackagingHeight:
0.089 m
GrossWeight:
3.115 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
350 W
Leistungsabgabe:
210 W
Hubzahl:
1 000 - 1 800 1/min
Schneidgeschwindigkeit:
2,3 m/min
Stahl bis 400 N/mm²:
1.3 mm
Stahl bis 600 N/mm²:
0.8 mm
Stahl bis 800 N/mm²:
0.6 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²:
2 mm
Schneidspurbreite:
4 mm
Eintauch-Ø mit Matrize:
19 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen):
15 / 20 mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,80 kg
Top-Features:
In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger. | 2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt. | Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
FEIN Vorteile:
Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen. | Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize. | Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit. | QuickIN Schnellwechselsystem. | Edelstahl bis 0,6 mm. | Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. | 5 Meter Kabel.
AAC797f001:
2.3 m/min
AAC630f001:
350 W
AAC792f001:
1.3 mm
AAC793f001:
0.8 mm
AAC794f001:
0.6 mm
AAC795f001:
2 mm
AAC798f001:
4 mm
AAA729f001:
1800 1/min
AAA003f001:
1.8 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,84*
€ 662,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,01*
€ 596,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,23*
€ 588,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,91*
€ 578,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,08*
Zubehör
Fein
30109169009
ab € 145,65*
Zubehör
Fein
30109170001
ab € 165,77*
Zubehör
Fein
30109169040
ab € 234,81*
Zubehör
Fein
30109170040
ab € 261,70*
Zubehör
Fein
32132020129
ab € 15,25*
Zubehör
Fein
30109169030
ab € 183,63*
Zubehör
Fein
63602050000
ab € 17,58*
Zubehör
Fein
63602050010
ab € 122,70*
Zubehör
Fein
63602050030
ab € 70,47*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.