Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf,gekröpft,mit Schließblech,disp.,Platte LxB 80x30 mm
Artikel-Nr.:
     C709-113216
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     113216
EAN/GTIN:
     4004338113216
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Fenster Riegel
Fensterriegel
fenstergriff
Fensterriegel mit Knopfgriff, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Ausführung: gekröpft, mit befestigtem Schließblech, Plattenlänge: 80 mm, Plattenbreite: 30 mm, Schieberbreite: 10 mm, Schlaufenbreite: 22 mm, Schlaufenlänge: 40 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø3,5 / Ø4,7 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024150000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
40 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
22 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
80 mm
Loch-Ø 2:
4.7 mm
Loch-Ø 1:
3.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.055 kg
Ausschub 1:
12 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11321 6
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
113025
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.