Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, bl vz, Bolzen Ø15,5, Länge 500mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, bl vz, Bolzen Ø15,5, Länge 500mm
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, bl vz, Bolzen Ø15,5, Länge 500mm
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, bl vz, Bolzen Ø15,5, Länge 500mm
Artikel-Nr.:
     C709-137274
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     137274
EAN/GTIN:
     4004338137274
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Bolzenriegel
Bolzen-Stangenriegel, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, mit befestigter Schlaufe, Länge: 500 mm, Plattenlänge: 95 mm, Plattenbreite: 67 mm, Bolzen-Ø: 15,5 mm, Schlaufenbreite: 18 mm, Schlaufenlänge: 67 mm, Ausschub: 42 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß f 1:
67 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
18 mm
Maß d-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß d-Ø:
15,5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
67 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
95 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
500 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.420 kg
Ausschub 1:
42 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
13727 4
Anzahl Löcher 1:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,73*
€ 113,9187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,97*
€ 108,2543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,72*
€ 103,1968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,02*
€ 101,1738
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,15*
€ 97,7585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 81,56*
€ 97,0564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,94*
€ 83,2286
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.