Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagladen-Überwurf,Feststell-Vorr.,disp.,L 120mm,Platte18x65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagladen-Überwurf,Feststell-Vorr.,disp.,L 120mm,Platte18x65mm
Schlagladen-Überwurf,Feststell-Vorr.,disp.,L 120mm,Platte18x65mm
Schlagladen-Überwurf,Feststell-Vorr.,disp.,L 120mm,Platte18x65mm
Schlagladen-Überwurf,Feststell-Vorr.,disp.,L 120mm,Platte18x65mm
Schlagladen-Überwurf,Feststell-Vorr.,disp.,L 120mm,Platte18x65mm
Artikel-Nr.:
     C709-314446
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     314446
EAN/GTIN:
     4004338314446
Suchbegriffe:
Fenster Mittelverschlüsse
Laden Verschluss
Laden-Mittelverschluss
Ladenmittelverschluss
Schlagladen-Überwurf mit Feststell-Vorrichtung, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Gesamtlänge: 120 mm, Überwurfbreite: 18 mm, Breite Anschraubplatte: 18 mm, Höhe Anschraubplatte: 65 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø6 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024150000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe Anschraubplatte
Maß d 1:
65 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschraubplatte
Maß c 1:
18 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Überwurfbreite
Maß b 1:
18 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß a 1:
120 mm
Loch-Ø 1:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.16 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31444 6
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: Ladenverschluss, ladenverschluss
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.