Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 100x100x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 100x100x100 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 100x100x100 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 100x100x100 mm
Artikel-Nr.:
     C709-330903
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     330903
EAN/GTIN:
     4004338330903
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplattenwinkel, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 100 mm, Höhe: 100 mm, Breite: 100 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 40, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
100 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.369 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33090 3
Anzahl Löcher 1:
40
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.