Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 140x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 140x60 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 140x60 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 140x60 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 140x60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-331467
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     331467
EAN/GTIN:
     4004338331467
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 140 mm, Breite: 60 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 19, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
140 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.125 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33146 7
Anzahl Löcher 1:
19
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.