Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x80 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x80 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x80 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x80 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x80 mm
Artikel-Nr.:
     C709-331474
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     331474
EAN/GTIN:
     4004338331474
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 300 mm, Breite: 80 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 58, Loch: Ø11 / Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
80 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
300 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.360 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33147 4
Anzahl Löcher 2:
58
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.