Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x60 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x60 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x60 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x60 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-331955
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     331955
EAN/GTIN:
     4004338331955
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 200 mm, Breite: 60 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 26, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
200 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.171 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33195 5
Anzahl Löcher 2:
26
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.