Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm
Artikel-Nr.:
     C709-331993
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     331993
EAN/GTIN:
     4004338331993
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 200 mm, Breite: 80 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 38, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
80 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
200 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.23 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33199 3
Anzahl Löcher 2:
38
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.