Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x100 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x100 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x100 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x100 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x100 mm
Artikel-Nr.:
     C709-332020
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     332020
EAN/GTIN:
     4004338332020
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 200 mm, Breite: 100 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 46, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
200 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.294 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33202 0
Anzahl Löcher 2:
46
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.