Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x100 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x100 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x100 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x100 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 300x100 mm
Artikel-Nr.:
     C709-332037
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     332037
EAN/GTIN:
     4004338332037
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 300 mm, Breite: 100 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 71, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
300 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.443 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33203 7
Anzahl Löcher 2:
71
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,5439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,028*
€ 48,82332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,45*
€ 48,1355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,76*
€ 44,9344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,73*
€ 41,3287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,95*
€ 40,4005
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,17*
€ 33,5223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.