Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 100x100x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 100x100x80 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 100x100x80 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 100x100x80 mm
Artikel-Nr.:
     C709-332068
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     332068
EAN/GTIN:
     4004338332068
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplattenwinkel, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 100 mm, Höhe: 100 mm, Breite: 80 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 36, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
80 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.298 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33206 8
Anzahl Löcher 1:
36
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.