Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

332402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
332402
332402
332402
332402
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009628
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     332402
EAN/GTIN:
     4004338332402
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
gah alberts stuhlwinkel
Corner brace, with countersunk screw holes on both sides, Material: raw steel, Surface: sendzimir galvanised, Depth: 125 mm, Height: 125 mm, Width: 22 mm, Material thickness: 2.00 mm, No. of holes: 6, Hole: Ø6 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83024200900
Material thickness:
2 mm
Dimension c 1 meaning:
Width
Dimension c 1:
22 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
125 mm
Dimension a 1 meaning:
Depth
Dimension a 1:
125 mm
Hole-Ø 1:
6 mm
Weight per UQ (kg):
0.102 kg
Article no. with space:
33240 2
No. of holes 1:
6
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, stuhlwinkel 25x15x2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,78*
25 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,78*
2 Tage
56
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,80*
€ 0,80*
4 Tage
60
40
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,82*
7 Tage
80
40
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.