Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitwinkel, sendvz., TxHxB 60x40x115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Breitwinkel, sendvz., TxHxB 60x40x115 mm
Breitwinkel, sendvz., TxHxB 60x40x115 mm
Breitwinkel, sendvz., TxHxB 60x40x115 mm
Breitwinkel, sendvz., TxHxB 60x40x115 mm
Artikel-Nr.:
     1690-8002730708
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     332556
EAN/GTIN:
     4004338332556
Suchbegriffe:
Breitwinkel
Breitwinkel, ungleichschenklig, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Tiefe: 60 mm, Höhe: 40 mm, Breite: 115 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø6,8 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
115 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
6.8 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.16 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33255 6
Anzahl Löcher 1:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
37
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,31*
2 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 23,12*
€ 31,07*
5 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 23,105*
€ 31,125*
7 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 25,72*
€ 35,93*
5 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 30,62*
€ 40,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.