Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x120 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x120 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x120 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x120 mm
Artikel-Nr.:
     C709-333782
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     333782
EAN/GTIN:
     4004338333782
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 240 mm, Breite: 120 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 69, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
240 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.43 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33378 2
Anzahl Löcher 1:
69
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.