Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 155x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 155x40 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 155x40 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 155x40 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 155x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-337704
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     337704
EAN/GTIN:
     4004338337704
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 155 mm, Breite: 40 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 12, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
155 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.091 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33770 4
Anzahl Löcher 1:
12
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5217*
€ 0,62082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5017*
€ 0,59702
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,5016*
€ 0,5969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4816*
€ 0,5731
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.