Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x60 mm, verpackt à 12 St.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x60 mm, verpackt à 12 St.
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x60 mm, verpackt à 12 St.
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x60 mm, verpackt à 12 St.
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x60 mm, verpackt à 12 St.
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x60 mm, verpackt à 12 St.
Artikel-Nr.:
     C709-339074
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     339074
EAN/GTIN:
     4004338339074
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Inhalt pro PE: 12 St., Länge: 200 mm, Breite: 60 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 26, Loch: Ø11 / Ø5 mm, im Großpack
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
200 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
12
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
2.08 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33907 4
Anzahl Löcher 2:
26
Anzahl Löcher 1:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 12.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,75084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.