Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

339258


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
339258
339258
339258
339258
339258
Artikel-Nr.:
     2478B-178002364372
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     339258
EAN/GTIN:
     4004338339258
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Verbindungsblech
exzenterbeschlag
Flat connector, with countersunk screw holes, Material: raw steel, Surface: sendzimir galvanised, Length: 60 mm, Width: 14 mm, Material thickness: 1.75 mm, No. of holes: 4, Hole: Ø4.5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83024190000
Material thickness:
1.75 mm
Dimension b 1 meaning:
Width
Dimension b 1:
14 mm
Dimension a 1 meaning:
Length
Dimension a 1:
60 mm
Hole-Ø 1:
4.5 mm
Weight per UQ (kg):
0.008 kg
Article no. with space:
33925 8
No. of holes 1:
4
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1239*
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,091*
€ 0,1261*
4 Tage
150
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0914*
€ 0,1261*
3 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,132*
€ 0,183*
5 Tage
200
100
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,19*
€ 0,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 74,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.