Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

339265


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
339265
339265
339265
339265
339265
Artikel-Nr.:
     1690-8001552580
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     339265
EAN/GTIN:
     4004338339265
Suchbegriffe:
Flachverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Verbindungsblech
Flat connector, with countersunk screw holes, Material: raw steel, Surface: sendzimir galvanised, Length: 80 mm, Width: 15 mm, Material thickness: 1.75 mm, No. of holes: 4, Hole: Ø4.5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83024190000
Material thickness:
1.75 mm
Dimension b 1 meaning:
Width
Dimension b 1:
15 mm
Dimension a 1 meaning:
Length
Dimension a 1:
80 mm
Hole-Ø 1:
4.5 mm
Weight per UQ (kg):
0.014 kg
Article no. with space:
33926 5
No. of holes 1:
4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
450
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,102*
€ 0,142*
1 Tag
600
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1122*
€ 0,1466*
1 Tag
600
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,112*
€ 0,156*
6 Tage
600
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,142*
€ 0,224*
2 Tage
600
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,16*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.