Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellwinkel,geprägt,mit Langloch,sendzimirverzinkt, 50/30/120/32 mm CF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verstellwinkel,geprägt,mit Langloch,sendzimirverzinkt, 50/30/120/32 mm CF
Verstellwinkel,geprägt,mit Langloch,sendzimirverzinkt, 50/30/120/32 mm CF
Verstellwinkel,geprägt,mit Langloch,sendzimirverzinkt, 50/30/120/32 mm CF
Artikel-Nr.:
     C709-341404
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     341404
EAN/GTIN:
     4004338341404
Suchbegriffe:
Verstellwinkel
alberts verstellwinkel
verstellwinkel
Verstellwinkel, geprägt, zweimal 45°-Winkel, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Tiefe: 50 mm, Schenkel: 30 mm, Höhe: 120 mm, Breite: 32 mm, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 1 / 1 / 3, Loch: 8 x 40 / 6,5 x 40 / Ø5,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
32 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
120 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Schenkel
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
50 mm
Loch Länge 2:
6.5 mm
Loch Länge 1:
8 mm
Loch Breite 2:
40 mm
Loch Breite 1:
40 mm
Loch-Ø 3:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.092 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34140 4
Anzahl Löcher 3:
3
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,23*
€ 39,5437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,22*
€ 33,5818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.