Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier,breit,z.Anschweißen,Länge 40mm,Breite120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier,breit,z.Anschweißen,Länge 40mm,Breite120mm
Scharnier,breit,z.Anschweißen,Länge 40mm,Breite120mm
Scharnier,breit,z.Anschweißen,Länge 40mm,Breite120mm
Artikel-Nr.:
     C709-341534
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     341534
EAN/GTIN:
     4004338341534
Suchbegriffe:
Anschweissband
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Standardscharnier
Scharnier, Material: Stahl roh, zum Anschweißen, Länge: 40 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 5,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
40 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.24 kg
Befestigungsart:
zum Anschweißen
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34153 4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
341541
ab € 10,38*
Ähnlich
Alberts Deutschland
341572
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.