Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier,breit,z.Anschweißen,Länge 80mm,Breite 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier,breit,z.Anschweißen,Länge 80mm,Breite 160mm
Scharnier,breit,z.Anschweißen,Länge 80mm,Breite 160mm
Scharnier,breit,z.Anschweißen,Länge 80mm,Breite 160mm
Artikel-Nr.:
     C709-341572
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     341572
EAN/GTIN:
     4004338341572
Suchbegriffe:
Anschweissband
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Standardscharnier
Scharnier, Material: Stahl roh, zum Anschweißen, Länge: 80 mm, Breite: 160 mm, Materialstärke: 6,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
6 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
160 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
80 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.65 kg
Befestigungsart:
zum Anschweißen
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34157 2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
341534
ab € 9,66*
Ähnlich
Alberts Deutschland
341541
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.