Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, Edelstahl, LxB 64x34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier, Edelstahl, LxB 64x34 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 64x34 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 64x34 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 64x34 mm
Artikel-Nr.:
     C709-361181
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361181
EAN/GTIN:
     4004338361181
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, schmal, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, mit vernietetem Edelstahlstift, Länge: 64 mm, Breite: 34 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø4,3 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
34 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
64 mm
Loch-Ø 1:
4.3 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.029 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36118 1
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
361198
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.