Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, Edelstahl, LxB 82x44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier, Edelstahl, LxB 82x44 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 82x44 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 82x44 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 82x44 mm
Artikel-Nr.:
     C709-361198
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361198
EAN/GTIN:
     4004338361198
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, schmal, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, mit vernietetem Edelstahlstift, Länge: 82 mm, Breite: 44 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,30 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5,2 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
44 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
82 mm
Loch-Ø 1:
5.2 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.058 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36119 8
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
361181
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.