Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, Edelstahl, LxB 60x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier, Edelstahl, LxB 60x60 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 60x60 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 60x60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-361266
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361266
EAN/GTIN:
     4004338361266
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, quadratisch, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, mit vernietetem Edelstahlstift, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.051 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36126 6
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
361280
ab € 1,76*
Ähnlich
Alberts Deutschland
361297
ab € 3,45*
Ähnlich
Alberts Deutschland
361273
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.