Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, Edelstahl, LxB 82x82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier, Edelstahl, LxB 82x82 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 82x82 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 82x82 mm
Artikel-Nr.:
     C709-361273
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361273
EAN/GTIN:
     4004338361273
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, quadratisch, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, mit vernietetem Edelstahlstift, Länge: 82 mm, Breite: 82 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø6,3 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
82 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
82 mm
Loch-Ø 1:
6.3 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.096 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36127 3
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
361266
ab € 1,75*
Ähnlich
Alberts Deutschland
361280
ab € 1,98*
Ähnlich
Alberts Deutschland
361297
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.