Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben,z.Anschweißen,Dornst.Ø13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben,z.Anschweißen,Dornst.Ø13mm
Kloben,z.Anschweißen,Dornst.Ø13mm
Kloben,z.Anschweißen,Dornst.Ø13mm
Artikel-Nr.:
     C709-411008
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411008
EAN/GTIN:
     4004338411008
Suchbegriffe:
Anschweiß-Kloben
Anschweißkloben
anschweißkloben
Kloben, Material: Stahl roh, zum Anschweißen, Dornmaß-Ø: 13 mm, Abstand Außenkante - Mitte Dorn: 24 mm, Höhe: 65 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
65 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Außenkante - Mitte Dorn
Maß b 1:
24 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
13 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.13 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41100 8
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411015
ab € 2,26*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411022
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.