Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

411138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
411138
411138
411138
Artikel-Nr.:
     C709-411138
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411138
EAN/GTIN:
     4004338411138
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Gate hinge for 180° opening, long version, Material: weld-on parts: raw steel, bolt and splint: stainless steel, Surface: screws and nuts: hot-dip galvanised, Length of weld-on strip: 146 mm, Distance weld-on plates: 23 mm, Width of weld-on plate: 55 mm, Length of eye bolt: 130 mm, Distance centre pin - end of weld-on plate: 28 mm, Height of weld-on part: 50 mm, Thread: M16
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83021000900
Dimension f 1 meaning:
Height of weld-on part
Dimension f 1:
50 mm
Dimension e 1 meaning:
Distance centre pin - end of weld-on plate
Dimension e 1:
28 mm
Dimension d 1 meaning:
Length of eye bolt
Dimension d 1:
130 mm
Dimension c 1 meaning:
Width of weld-on plate
Dimension c 1:
55 mm
Dimension b 1 meaning:
Distance weld-on plates
Dimension b 1:
23 mm
Dimension a 1 meaning:
Length of weld-on strip
Dimension a 1:
146 mm
Thread:
M16
Weight per UQ (kg):
1.145 kg
Article no. with space:
41113 8
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411121
ab € 4,91*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411145
ab € 10,02*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411152
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.