Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffnung,lang,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torband f.180° Öffnung,lang,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M24
Torband f.180° Öffnung,lang,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M24
Torband f.180° Öffnung,lang,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M24
Artikel-Nr.:
     C709-411152
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411152
EAN/GTIN:
     4004338411152
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband für 180° Öffnung, lange Ausführung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißband: 190 mm, Abstand Anschweißlaschen: 33 mm, Breite Anschweißlasche: 80 mm, Länge Augenschraube: 150 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 34 mm, Höhe Anschweißteil: 65 mm, Gewinde: M24
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
Maß f 1:
65 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß e 1:
34 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß d 1:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschweißlasche
Maß c 1:
80 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Anschweißlaschen
Maß b 1:
33 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißband
Maß a 1:
190 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M24
Gewicht pro PE (kg):
2.54 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41115 2
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411121
ab € 4,94*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411138
ab € 7,16*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411145
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.