Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffnung,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen und Splint VA,z.Anschweißen,M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torband f.180° Öffnung,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen und Splint VA,z.Anschweißen,M20
Torband f.180° Öffnung,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen und Splint VA,z.Anschweißen,M20
Torband f.180° Öffnung,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen und Splint VA,z.Anschweißen,M20
Artikel-Nr.:
     C709-412180
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     412180
EAN/GTIN:
     4004338412180
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Torband
Torband für 180° Öffnung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißlasche: 70 mm, lichte Breite U-Teil: 33 mm, Breite U-Teil: 70 mm, Länge Augenschraube: 150 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende U-Teil: 34 mm, Höhe U-Teil: 65 mm, Gewinde: M20
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe U-Teil
Maß f 1:
65 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende U-Teil
Maß e 1:
34 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß d 1:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite U-Teil
Maß c 1:
70 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Breite U-Teil
Maß b 1:
33 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißlasche
Maß a 1:
70 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M20
Gewicht pro PE (kg):
1.86 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41218 0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.