Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker,ein Paar,Alu,silberf.elox.f.Schlossk.50-60mm,Griffbreite 115mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Türdrücker,ein Paar,Alu,silberf.elox.f.Schlossk.50-60mm,Griffbreite 115mm
Türdrücker,ein Paar,Alu,silberf.elox.f.Schlossk.50-60mm,Griffbreite 115mm
Türdrücker,ein Paar,Alu,silberf.elox.f.Schlossk.50-60mm,Griffbreite 115mm
Artikel-Nr.:
     C709-412661
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     412661
EAN/GTIN:
     4004338412661
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Inhalt pro PE: 2 St., Abstand: 56 mm, Breite: 115 mm, für Schlosskasten: 50 - 60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
115 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Abstand
Maß a 1:
56 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
2
Inhaltseinheit pro PE:
St.
für Schlosskasten 2:
60 mm
für Schlosskasten 1:
50 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.21 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41266 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paar
ab 25 Paar
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.