Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

414894


Menge:  Stück  
Produktinformationen
414894
414894
414894
414894
Artikel-Nr.:
     C709-414894
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     414894
EAN/GTIN:
     4004338414894
Suchbegriffe:
Anschweissband
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Weld-on roll, two parts, Material: raw steel, for welding, Diameter: 16 mm, External dia. incl. tip: 18 mm, Pin-Ø: 9 mm, Height: 140 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83021000900
Dimension d 1 meaning:
Height
Dimension d 1:
140 mm
Dimension c dia. meaning:
Pin-Ø
Dimension c-Ø:
9 mm
Dimension b 1 meaning:
External dia. incl. tip
Dimension b 1:
18 mm
Dimension a dia. meaning:
Diameter
Dimension a-Ø:
16 mm
Weight per UQ (kg):
0.22 kg
Article no. with space:
41489 4
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
414887
ab € 2,03*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414900
ab € 4,39*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414917
ab € 6,04*
Ähnlich
GAH ALBERTS
414856
ab € 23,23008*
Ähnlich
GAH ALBERTS
414863
ab € 29,61*
Ähnlich
GAH ALBERTS
414870
ab € 37,91016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.