Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzprofil, Weich-PVC, schwarz, LxBxH 1500 x 10 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzprofil, Weich-PVC, schwarz, LxBxH 1500 x 10 x 7 mm
Kantenschutzprofil, Weich-PVC, schwarz, LxBxH 1500 x 10 x 7 mm
Kantenschutzprofil, Weich-PVC, schwarz, LxBxH 1500 x 10 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     C709-426859
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     426859
EAN/GTIN:
     4004338426859
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutz kunststoff
kantenschutzprofil
Kantenschutzprofil, Material: Weich-PVC, Farbe: schwarz, Inhalt pro PE: 1 St., Breite: 10 mm, Höhe: 7 mm, Länge: 1500 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
42685 9
Gewicht pro PE (kg):
0.145 kg
EAN-Nr.:
4004338426859
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
1
VE:
3
Länge 1:
1500 mm
Lagerhaltung:
J
Maß a 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
7 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Material:
Kunststoff
Material 1:
Weich-PVC, Farbe: schwarz
Material/Oberfläche:
Weich-PVC, Farbe: schwarz
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Verpackungs-EAN-Nr.:
4004338858896
VE-Typ:
Karton
Verwendung / Typ:
Schutz
Zolltarif-Nr.:
39259080000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,20*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.