Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 16 x 16 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 16 x 16 x 1 mm
Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 16 x 16 x 1 mm
Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 16 x 16 x 1 mm
Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 16 x 16 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-431563
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     431563
EAN/GTIN:
     4004338431563
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Vierkantrohr, Material: Stahl roh, kaltgewalzt, Breite: 16 mm, Höhe: 16 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73066192000
Ursprungsland:
Spanien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
16 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.942 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43156 3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.