Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-431600
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     431600
EAN/GTIN:
     4004338431600
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Vierkantrohr, Material: Stahl roh, kaltgewalzt, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73066192000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
1.742 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43160 0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.