Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-431723
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     431723
EAN/GTIN:
     4004338431723
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Vierkantrohr, Material: Stahl roh, kaltgewalzt, Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73066192000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
40 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
3.626 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43172 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 11,005* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.