Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 1000 x 25 x 25 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 1000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 1000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 1000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-432539
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     432539
EAN/GTIN:
     4004338432539
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Vierkantrohr, Material: Stahl roh, kaltgewalzt, Breite: 25 mm, Höhe: 25 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73066192000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.107 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43253 9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.